TAKIGEN(タキゲン)
アジャスターゴムパッド(外径Φ79)
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途
KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)
17
寸法L1(mm)
10
寸法D1(Φmm)
79
寸法D2(Φmm)
75
寸法L2(mm)
8
寸法D3(Φmm)
59
寸法W1(mm)
8
寸法W2(mm)
3
タキゲンコード
31503
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128436
KC-275-RP-1
¥
155
¥
171
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください