TAKIGEN(タキゲン)
アジャスターゴムパッド(外径Φ58)
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途
KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)
7.3
寸法L1(mm)
7
寸法D1(Φmm)
58
寸法D2(Φmm)
54
寸法L2(mm)
5
寸法D3(Φmm)
44
寸法W1(mm)
7
寸法W2(mm)
2.5
タキゲンコード
31504
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128445
KC-275-RP-2
¥
136
¥
150
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください