TAKIGEN(タキゲン)
難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50)
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×1.5
色
シルバー
質量(g)
80
寸法L1(mm)
70
寸法D(Φmm)
40
寸法L2(mm)
50
寸法W(mm)
17
寸法L3(mm)
12
材質(底部)
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)
(垂直)3.92
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
材質(カバー)
材質(シャフト)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128497
KC-280-4-EP-UL
80°±5°
冷間圧延鋼板(SPCC)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
31630
¥
405
¥
446
(税込)
当日出荷
61129967
KC-1280-4-EP-UL
80°±5
ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス鋼棒(SUS304)
31638
¥
900
¥
990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください