TAKIGEN(タキゲン)
レベルアジャスター(M16×L2=75)
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。
耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途
自動販売機
材質
冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)
質量(g)
200
寸法L1(mm)
91
寸法L2(mm)
75
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)
(垂直)29.4
タキゲンコード
21568
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128524
KC-282-2
¥
343
¥
377
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください