TAKIGEN(タキゲン)
小型スライドレール(L200)
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P5(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128533
KC-283-20
-
-
200
197
8
160
145
-
134
-
-
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
61128576
KC-284-20
-
-
200
20
8
160
145
-
229
-
3.2
¥
730
¥
803
(税込)
当日出荷
61128734
KC-359-20
4.2
200
-
-
3
160
145
100
229
6
-
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
61128813
KC-361-20
-
200
-
-
3
85
170
-
120
-
-
¥
1,958
¥
2,154
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61128847
KC-362-20
-
200
-
-
6
85
170
-
223
-
-
¥
3,082
¥
3,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください