TAKIGEN(タキゲン)
小型スライドレール(L300)
(2件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P5(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128542
KC-283-30
-
-
300
297
10
260
245
160
190
224
-
-
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
61128585
KC-284-30
-
-
300
20
10
260
245
160
-
329
-
3.2
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
61128752
KC-359-30
4.2
300
-
-
4
260
245
190
100
327
6
-
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
61128822
KC-361-30
-
300
-
-
3
135
270
-
-
180
-
-
¥
2,676
¥
2,944
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61128856
KC-362-30
-
300
-
-
6
135
270
-
-
345
-
-
¥
4,152
¥
4,567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください