TAKIGEN(タキゲン)
小型スライドレール(L400)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P5(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128558
KC-283-40
-
-
400
397
10
360
345
260
265
294
-
-
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
61128594
KC-284-40
-
-
400
20
10
360
345
260
-
429
-
3.2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61128777
KC-359-40
4.2
400
-
-
4
360
345
265
100
426
6
-
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください