曜日別特売

フリーロールアジャスター(M8×L2=32)

フリーロールアジャスター(M8×L2=32) - TAKIGEN(タキゲン)フリーロールアジャスター(M8×L2=32) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。

用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)71寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)32許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21258内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128628KC-285-4
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61128628
2026-01-22
用途: 冷蔵庫上の棚の足
建設業・工事業

冷蔵庫の買い替えで、上の棚との隙間を前よりも広げたかったので。安定して良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする