重量用スライドレール(L508)

重量用スライドレール(L508) - TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L508) - TAKIGEN(タキゲン)

重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。

用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1670許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31449内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128698K-350-20Φ508504.5444.5317.5152.4457.2304.8152.4533.4
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする