TAKIGEN(タキゲン)
重量用スライドレール(L558.8)
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途
コンピュータ周辺機器・事務機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
1850
許容荷重(N)
1226
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128707
K-350-22
Φ558.8
555.3
495.3
342.9
177.8
508
330.2
177.8
584.2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください