TAKIGEN(タキゲン)
重量用スライドレール(L609.6)
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途
コンピュータ周辺機器・事務機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
2020
許容荷重(N)
1226
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31451
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128716
K-350-24
Φ609.6
606.1
546.1
393.7
177.8
558.8
381
177.8
635
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください