曜日別特売

小型スライドレール(L250)

小型スライドレール(L250) - TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L250) - TAKIGEN(タキゲン)

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属

用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P5(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128743KC-359-254.225042101951501002786
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする