TAKIGEN(タキゲン)
小型スライドレール(L100)
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
表面はヘアライン状で美しい外観を呈しています。
アルミニウム製で軽量です。
用途
コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
寸法L(mm)
100
寸法P1(mm)
70
標準色
シルバー
許容荷重(N)
29
表面仕上げ
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法S(mm)
寸法N(mm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128804
KC-361-10
31
60
2
21777
¥
1,254
¥
1,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61128838
KC-362-10
58
100
4
21780
¥
2,132
¥
2,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください