自在キャスター(ストッパー付)

自在キャスター(ストッパー付) - TAKIGEN(タキゲン)自在キャスター(ストッパー付) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。

用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(L1×W1)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128865K-413S-65-N58×7065852942×55268.82.3
731
804(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465878K-413S-65-R58×7065852942×55268.82.3
999
1,099(税込)
当日出荷
53465887K-413S-75-R58×7075932842×55268.82.3
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53465896K-413S-75-N58×7075932842×55268.82.3
889
978(税込)
当日出荷
53467445K-413S-65-UB58×7065852942×55268.82.3
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467454K-413S-75-UB57×7075932842×55268.82.3
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61128865
2019-07-25
用途: 機械据置台
個人のお客様

写真と異なるので、材質を勘違いして購入
材質によって型式が変わることを明確にした方が良い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする