TAKIGEN(タキゲン)
長ねじ自在キャスター(ストッパー付)
(1件のレビュー)
K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン
付属品
六角ナット
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
旋回半径(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128874
K-415EA-50-UR
ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UR)
21
50
58
20
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465747
K-415EA-50-R
ゴム(R)
21
50
58
20
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
53465756
K-415EA-65-R
ゴム(R)
24
65
62
21
¥
690
¥
759
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465765
K-415EA-75-R
ゴム(R)
29
75
68
21
¥
792
¥
871
(税込)
当日出荷
53465774
K-415EA-100-R
ゴム(R)
32
100
83
27
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465783
K-415EA-125-R
ゴム(R)
39
125
103
27
¥
1,967
¥
2,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465799
K-415EA-150-R
ゴム(R)
42
150
118
27
¥
2,573
¥
2,830
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53465808
K-415EA-50-N
ナイロン(N)
21
50
58
20
¥
456
¥
502
(税込)
当日出荷
53465817
K-415EA-65-N
ナイロン(N)
24
65
62
21
¥
567
¥
624
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465826
K-415EA-75-N
ナイロン(N)
29
75
68
21
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53465835
K-415EA-100-N
ナイロン(N)
32
100
83
27
¥
1,074
¥
1,181
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465844
K-415EA-125-N
ナイロン(N)
39
125
103
27
¥
1,664
¥
1,830
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465853
K-415EA-100-UR
ウレタン(UR)
32
100
83
27
¥
1,664
¥
1,830
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53465869
K-415EA-125-UR
ウレタン(UR)
39
125
103
27
¥
1,966
¥
2,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください