TAKIGEN(タキゲン)
長ねじ自在キャスター(ナット付属)
(1件のレビュー)
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン
付属品
六角ナット
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
質量(g)
材質(車輪)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
旋回半径(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
許容荷重(N)
表面仕上げ
寸法M
寸法M(mm)
製品質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128883
K-420EA-50-UR
30773
210
ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UR)
21
50
47
20
68
35
392
本体:クロムめっき(MFCr)、ただしK-420A車径Φ32は亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
M12×1.75
-
-
¥
577
¥
635
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466395
K-420EA-50-R
30290
-
ゴム(R)
21
50
47
20
68
35
294
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M12×1.75
250
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466404
K-420EA-65-R
30291
-
ゴム(R)
24
65
58
21
85
35
294
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M12×1.75
300
¥
608
¥
669
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466413
K-420EA-75-R
30292
-
ゴム(R)
29
75
68
21
95
35
392
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M12×1.75
350
¥
710
¥
781
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466429
K-420EA-100-R
30293
-
ゴム(R)
32
100
83
27
126
40
490
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M16×2.0
750
¥
1,259
¥
1,385
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466438
K-420EA-125-R
30294
-
ゴム(R)
39
125
103
27
152
40
588
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M16×2.0
900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466447
K-420EA-150-R
30295
-
ゴム(R)
42
150
118
27
179
40
588
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M16×2.0
1200
¥
2,426
¥
2,669
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466456
K-420EA-50-N
30296
-
ナイロン(N)白色
21
50
47
20
68
35
392
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M12×1.75
200
¥
374
¥
411
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53466465
K-420EA-65-N
30297
-
ナイロン(N)白色
24
65
58
21
85
35
392
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M12×1.75
250
¥
494
¥
543
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466474
K-420EA-75-N
30298
-
ナイロン(N)白色
29
75
68
21
95
35
490
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M12×1.75
300
¥
556
¥
612
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53466483
K-420EA-100-N
30299
-
ナイロン(N)白色
32
100
83
27
126
40
588
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M16×2.0
550
¥
992
¥
1,091
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466499
K-420EA-125-N
30300
-
ナイロン(N)白色
39
125
103
27
152
40
686
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M16×2.0
650
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466508
K-420EA-100-UR
30312
-
ウレタン(UR)
32
100
83
27
126
40
588
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M16×2.0
600
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466517
K-420EA-125-UR
30313
-
ウレタン(UR)
39
125
103
27
152
40
686
本体:クロムめっき(MFCr)
-
M16×2.0
700
¥
1,865
¥
2,052
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください