TAKIGEN(タキゲン)
プレス自在キャスター
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途
中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
旋回半径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128892
K-420G-65-N
ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UB)
80
2.3
65
55
¥
515
¥
567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61128908
K-420G-50-UR
ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UB)
65
1.8
50
42
¥
515
¥
567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465939
K-420G-50-R
ゴム(R)
65
1.8
50
42
¥
385
¥
424
(税込)
当日出荷
53465948
K-420G-65-R
ゴム(R)
80
2.3
65
55
¥
628
¥
691
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465957
K-420G-75-R
ゴム(R)
90
2.3
75
60
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
53465966
K-420G-25-N
ナイロン(N)
35
1.4
25
23
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465975
K-420G-32-N
ナイロン(N)
42
1.4
32
28
¥
130
¥
143
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53465984
K-420G-38-N
ナイロン(N)
50
1.6
38
33
¥
181
¥
199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465993
K-420G-50-N
ナイロン(N)
65
1.8
50
42
¥
333
¥
366
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466009
K-420G-75-N
ナイロン(N)
90
2.3
75
60
¥
579
¥
637
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53466018
K-420G-25-UR
ウレタン(UR)
35
1.4
25
23
¥
150
¥
165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466027
K-420G-32-UR
ウレタン(UR)
42
1.4
32
28
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466036
K-420G-38-UR
ウレタン(UR)
50
1.6
38
33
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466045
K-420G-65-UR
ウレタン(UR)
80
2.3
65
55
¥
913
¥
1,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466054
K-420G-75-UR
ウレタン(UR)
90
2.3
75
60
¥
1,026
¥
1,129
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53465905
K-420G-25-R
ゴム(R)
35
1.4
25
23
取扱い終了
返品不可
53465914
K-420G-32-R
ゴム(R)
42
1.4
32
28
取扱い終了
返品不可
53465923
K-420G-38-R
ゴム(R)
50
1.6
38
33
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください