TAKIGEN(タキゲン)
プレス大型固定キャスター(Ur車)
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
質量(g)
材質(車輪)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
許容荷重(N)
寸法P1×P2(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128996
K-520-75
30457
560
ウレタンゴム
103
2
75
32
9.5
1170
63×40
91×68
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466578
K-520-100
30458
-
合成ゴム
144
2.6
100
35
11
1270
80×45
115×80
1020
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466587
K-520-130
30459
-
合成ゴム
177
2.9
130
42
11.5
1764
100×56
137×93
1810
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53466596
K-520-150
30460
-
合成ゴム
198
2.9
150
45
11.5
1960
100×56
137×93
2160
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53466605
K-520-200
30461
-
合成ゴム
250
4.5
200
45
11.5
2450
112×63
151×100
3580
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください