低床式重荷重用自在キャスター

低床式重荷重用自在キャスター - TAKIGEN(タキゲン)低床式重荷重用自在キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。

用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61129005K-540S-65-NRB6590223.2
3,076
3,384(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129014K-540S-75-NRB75100233.2
3,569
3,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする