TAKIGEN(タキゲン)
重量用固定キャスター
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(車輪)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61129066
K-600HB-100-R
1210
合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂
130
3.2
100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129075
K-600HB-PA-50(B)
265
ポリウレタン樹脂
68
2.3
50
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129084
K-600HB-PA-65(B)
680
ポリウレタン樹脂
92
2.9
65
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください