TAKIGEN(タキゲン)
低床超重量用自在キャスター
取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです
同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
用途
OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)
圧延鋼板(
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
許容荷重(kN)
6000
表面仕上げ
本体:電着塗装(黒色)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
旋回半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61129136
K-610J-65-N
65
92
50
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
61129145
K-610J-75-N
75
106
55
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください