低床超重量用固定キャスター

低床超重量用固定キャスター - TAKIGEN(タキゲン)低床超重量用固定キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです
同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。

用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)ポリアミド(PA)表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61129154K-610K-65-N6592
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
53467987K-610K-75-N75106
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする