曜日別特売

低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)

低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。

用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
注意
※ストッパーなしです。
全9種類を絞り込む
質量(g)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(車輪)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
許容荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53468215K-611J-50-Rゴム(R)70×5450682254×36286.530.8375
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53468224K-611J-65-Rゴム(R)90×9065922571×7136113.51.1955
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129163K-611J-75-Rゴム(R)90×90751062571×7136113.51.41040
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129172K-611J-50-Nナイロン(N)70×5450682254×36286.532340
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61129188K-611J-65-Nナイロン(N)90×9065922571×7138113.53940
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
53467996K-611J-75-Nナイロン(N)90×90751062571×7138113.541030
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129197K-611J-50-PHフェノール(PH)70×5450682254×36286.531.5355
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61129206K-611J-65-PHフェノール(PH)90×9065922571×7138113.52.1980
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468233K-611J-75-PHフェノール(PH)90×90751062571×7136113.52.21060
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53467996
2021-05-28
用途: 工場内整備

自前の工具ワゴンにつけました。職人たちにも『これはいい方のやつだ』とキャスターにもいろいろランクづけがあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする