TAKIGEN(タキゲン)
低床重量用自在キャスター(ストッパー付)
(1件のレビュー)
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途
OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン
形状
自在車ストッパー付
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53468249
K-611JS-50-R
ゴム(R)
70×54
50
68
22
66
54×36
28
41
6.5
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
61129215
K-611JS-65-R
ゴム(R)
90×90
65
92
25
85
71×71
36
49
11
3.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
53468258
K-611JS-75-R
ゴム(R)
90×90
75
106
25
85
71×71
36
49
11
3.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
53468267
K-611JS-50-N
ナイロン(N)
70×54
50
68
22
66
54×36
28
41
6.5
3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
53468276
K-611JS-65-N
ナイロン(N)
90×90
65
92
25
85
71×71
38
49
11
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
53468285
K-611JS-75-N
ナイロン(N)
90×90
75
106
25
85
71×71
36
49
11
3.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
61129224
K-611JS-50-PH
フェノール(PH)
70×54
50
68
22
66
54×36
28
41
6.5
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
61129233
K-611JS-65-PH
フェノール(PH)
90×90
65
92
25
85
71×71
38
49
11
3.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129242
K-611JS-75-PH
フェノール(PH)
90×90
75
106
25
85
71×71
38
49
11
3.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください