TAKIGEN(タキゲン)
ペダルロック
スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。
ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。
用途
大型・中型・小型の機器・台車のストッパー
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
質量(g)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
加圧力(N)
押圧力(N[kgf])
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61129416
K-910-1
31748
圧延鋼板(SPC)
540
90
85
75
(押し)200
-
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
61129425
K-910-3
31750
圧延鋼板(SPC)
580
111
106
96
(押し)200
-
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
53468154
K-910-2
31749
本体:圧延鋼板(SPC)
-
97.5
92.5
82.5
-
200
550
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください