TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スライドレール(L508)
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途
医療用機器・食品機械・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1000
許容荷重(N)
451
タキゲンコード
21484
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61129495
KC-1252-20
508
16
476.2
463.5
352.4
238.1
529
¥
4,491
¥
4,940
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください