TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スライドレール(L660.4)
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途
医療用機器・食品機械・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1310
許容荷重(N)
412
タキゲンコード
21487
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61129513
KC-1252-26
660.4
16
628.6
615.9
504.8
314.3
682
¥
5,559
¥
6,115
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください