曜日別特売

ステンレス スライドレール(L250)

ステンレス スライドレール(L250) - TAKIGEN(タキゲン)

ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。

用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)588タキゲンコード22804内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61129547KC-1252-250250210195266
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする