ストッパー付スライドレール(L304.8)

ストッパー付スライドレール(L304.8) - TAKIGEN(タキゲン)ストッパー付スライドレール(L304.8) - TAKIGEN(タキゲン)

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。

用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1.5許容荷重(N)314表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22941内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P6(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61129556KC-1261-S-12304.8300.89260.3247.6136.5152.4224
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする