TAKIGEN(タキゲン)
ストッパー付スライドレール(L609.6)
ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途
コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
614
許容荷重(N)
441
表面仕上げ
鏡面研磨
タキゲンコード
22947
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61129592
KC-1261-S-24
609.6
605.6
11
565.1
552.4
441.3
276.2
558.8
279.4
432
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください