曜日別特売

アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)

アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19) - TAKIGEN(タキゲン)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。

用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)109タキゲンコード21297内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61129827KC-1275-C-320259.5193
301
331(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする