TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス レベリングフット
用途
半導体設備・医療設備・工作機械
付属品
ナット
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61129863
K-1276-A-16-150
ステンレス鋼棒(SUS304)
440
183
150
10
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129872
K-1276-A-16-200
ステンレス鋼棒(SUS304)
505
233
200
10
¥
2,695
¥
2,965
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129897
K-1277-A-16-100
ステンレス鋼棒(SUS304)
380
135
100
10
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129906
K-1277-A-16-130
ステンレス鋼棒(SUS304)
425
165
130
10
¥
2,437
¥
2,681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129915
K-1277-A-20-100
ステンレス鋼棒(SUS304)
515
138
100
13
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816608
K-1276-A-20-150
シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、底部/ステンレス鋼板(SUS304)、パッド/合成ゴム(NBR)
615
186
150
13
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816617
K-1276-A-20-200
シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、底部/ステンレス鋼板(SUS304)、パッド/合成ゴム(NBR)
720
236
200
13
¥
3,593
¥
3,952
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816653
K-1277-A-16-180
シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、底部/ステンレス鋼板(SUS304)、パッド/合成ゴム(NBR)
490
215
180
10
¥
2,795
¥
3,075
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816662
K-1277-A-20-130
シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、底部/ステンレス鋼板(SUS304)、パッド/合成ゴム(NBR)
580
168
130
13
¥
3,049
¥
3,354
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816678
K-1277-A-20-180
シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、底部/ステンレス鋼板(SUS304)、パッド/合成ゴム(NBR)
685
218
180
13
¥
3,032
¥
3,335
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください