TAKIGEN(タキゲン)
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)
M20×2.5
色
ブラック
質量(g)
385
硬度
80°±5
寸法L1(mm)
130
寸法D(Φmm)
60
寸法L2(mm)
100
寸法W(mm)
30
寸法L3(mm)
16
材質(カバー)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(底部)
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
基本使用荷重(kN)
(垂直)9.8
タキゲンコード
31635
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61129933
KC-1280-1-EP-UL
¥
2,082
¥
2,290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください