曜日別特売

エラストマーレベルアジャスター

エラストマーレベルアジャスター - TAKIGEN(タキゲン)エラストマーレベルアジャスター - TAKIGEN(タキゲン)エラストマーレベルアジャスター - TAKIGEN(タキゲン)エラストマーレベルアジャスター - TAKIGEN(タキゲン)

特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。
底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。

用途医療機器・福祉機器材質(底部)エラストマー樹脂(TPE)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法L4(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61129985KC-1288-1746740422510831819
330
363(税込)
5日以内出荷
返品不可
61129994KC-1288-2-40504040271310631822
284
312(税込)
5日以内出荷
返品不可
61130003KC-1288-2-50545040371310631820
307
338(税込)
4日以内出荷
返品不可
61130012KC-1288-330443033.210.58631821
237
261(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする