曜日別特売

ステンレス 自在キャスター

ステンレス 自在キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。

用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(L1×W1)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61130037K-1315S-65-N-70×5865852955×42268.8
2,067
2,067
2,274(税込)
4日以内出荷
返品不可
61130046K-1315S-75-N-70×5875932855×42268.8
2,430
2,430
2,673(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467016K-1315S-65-R-70×5865852955×42268.8
2,271
2,271
2,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467025K-1315S-75-R-70×5875932855×42268.8
2,426
2,426
2,669(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467034K-1315S-65-UB-70×5865852955×42268.8
2,991
2,991
3,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467043K-1315S-75-UB-70×5875932855×42268.8
3,092
3,092
3,401(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467059K-1315S-65-PH-70×5865852955×42268.8
2,630
2,630
2,893(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467068K-1315S-75-PH-70×5875932855×42268.8
2,934
2,934
3,227(税込)
13日以内出荷
返品不可
53467524K-1315S-100-R-90×901001323571×713211
6,328
6,328
6,961(税込)
11日以内出荷
返品不可
53467533K-1315S-125-R-102×1021251683880×803811
9,990
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467549K-1315S-150-R-102×1021501904180×804011
10,900
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467558K-1315S-100-N-90×901001323571×713211
6,289
6,289
6,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467567K-1315S-125-N-102×1021251683880×803811
10,098
10,098
11,108(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467576K-1315S-150-N-102×1021501904180×804011
10,501
10,501
11,551(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467585K-1315S-100-UB-90×901001323571×713211
8,010
8,010
8,811(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467594K-1315S-125-UB-102×1021251683880×803811
10,746
10,746
11,821(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467603K-1315S-150-UB-102×1021501904180×804011
12,621
12,621
13,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467619K-1315S-100-PH-90×901001323571×713211
7,456
7,456
8,202(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467628K-1315S-125-PH-102×1021251683880×803811
10,558
10,558
11,614(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467637K-1315S-150-PH-102×1021501904180×804011
14,692
14,692
16,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211985K-1315S-100-N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)90×901001323571×713211
6,289
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする