TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 小型スライドレール(L200)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
310
許容荷重(N)
372
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
22339
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130082
KC-1359-20
4.5
200
3
160
145
100
217.7
5.3
¥
2,319
¥
2,551
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください