曜日別特売

重量用スライドレール(L1=355.6)

重量用スライドレール(L1=355.6) - TAKIGEN(タキゲン)

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。

用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)3440寸法L1(mm)Φ355.6寸法S(mm)377寸法N(mm)12寸法P1(mm)323.8寸法P2(mm)200許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23072内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61130107KC-1411-14
17,989
19,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする