スイッチ付 ラッチロック

スイッチ付 ラッチロック - TAKIGEN(タキゲン)スイッチ付 ラッチロック - TAKIGEN(タキゲン)

鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
耐震構造
左型

用途電気集塵装置・高圧受配電設備表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61130195L-101-1S-L錠前:快削黄銅棒(C3604BD)、ラッチ:ステンレス鋼棒(SUS304)50137
60,714
66,785(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468644L-101-1S-R本体:快削黄銅棒(C3604BD)、錠前:快削黄銅棒(C3604BD)、ラッチ:ステンレス鋼棒(SUS304)50138
60,714
66,785(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする