TAKIGEN(タキゲン)
ソレノイドロック(通電時解錠型)
用途
パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)
DC24±5%
通電率
100%(連続定格)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
消費電流(mA)
水平荷重(N)
押出力(N)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130213
LE-30-10
9.5
396
(ラッチ引込力)2.94
(ラッチ/水平時)3.72
740
¥
7,759
¥
8,535
(税込)
当日出荷
62816872
LE-30-10-E
9.5
396
-
-
740
¥
8,771
¥
9,648
(税込)
当日出荷
62816888
LE-30-10-ES
9.5
396
-
-
740
¥
9,332
¥
10,265
(税込)
当日出荷
62816897
LE-30-10-S
9.5
396
-
-
740
¥
8,320
¥
9,152
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61130222
LE-30-11
6
250
(ラッチ引込力)1.47
(ラッチ/水平時)1.96
310
¥
3,935
¥
4,329
(税込)
当日出荷
61130238
LE-30-12
3.5
146
(ラッチ引込力)0.68
(ラッチ/水平時)0.98
160
¥
3,486
¥
3,835
(税込)
当日出荷
62816906
LE-30-13
2.5
104
(ラッチ引込力)0.39
(ラッチ/水平時)0.98
90
¥
3,205
¥
3,526
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816915
LE-30-14
2
83
(ラッチ引込力)0.49
(ラッチ/水平時)0.58
60
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください