TAKIGEN(タキゲン)
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型)
小・中扉用電気錠
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途
パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24±5%
通電率
100%(連続定格)
使用湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130247
LE-30-21
50230
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
当日出荷
61130256
LE-30-22
50231
¥
2,137
¥
2,351
(税込)
当日出荷
61130265
LE-30-23
50232
¥
1,744
¥
1,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください