TAKIGEN(タキゲン)
ソレノイドロック(通電時施錠型)
用途
パスボックス・各種ケース
仕様
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24±5%
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130274
LE-33-10
50201
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
当日出荷
61130283
LE-33-10-S
50202
¥
14,616
¥
16,078
(税込)
当日出荷
61130292
LE-33-11
50119
¥
4,048
¥
4,453
(税込)
当日出荷
61130308
LE-33-12
50120
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61130317
LE-33-13
50121
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62816924
LE-33-14
50122
¥
3,823
¥
4,205
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください