普及型ソレノイドロック(通電時施錠型)

普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン) 普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン) 普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン) 普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)

用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タキゲンコード
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61130326 LE-33-21 50233
2,474
2,721 (税込)
当日出荷
61130335 LE-33-22 50234
2,024
2,226 (税込)
当日出荷
61130344 LE-33-23 50235
1,744
1,918 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61130326
2023-12-18
用途:
建物ドアの自動開閉
サービス業

病院の寮の表扉の自動開閉に使用しています。
通電時閉で、使用している。
以前は朝夕に施錠・開錠していたが、この作業が無くなり非常に楽になりました。

もう少しストロークが長いものがあればもっと良いのですが、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする