TAKIGEN(タキゲン)
キープ型ソレノイドロック
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途
パスボックス・各種ケース
仕様
休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)
DC24±5%
最大連続通電時間(秒)
0.5以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力信号
通電率
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130353
LE-34-1
パルス信号(100 500ms)
100%(連続定格)
50132
¥
6,746
¥
7,421
(税込)
当日出荷
62816933
LE-34-2
パルス信号(100~500ms)
10%(間欠定格)
50133
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
当日出荷
62816942
LE-34-3
パルス信号(100~500ms)
10%(間欠定格)
50106
¥
8,209
¥
9,030
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816958
LE-34-13
パルス信号(100~500ms)
10%(間欠定格)
50347
¥
5,622
¥
6,184
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください