TAKIGEN(タキゲン)
電磁ロック
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途
キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品
止め金
材質
ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)
2(83mA)
定格電圧(V)
DC24±5%
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
表面仕上げ
ケース:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
50130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130362
LE-36 止め金付
¥
6,579
¥
7,237
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください