TAKIGEN(タキゲン)
電磁スナッチロック
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時)
左右兼用型
厚さ17.2mmの薄型タイプ
2種類のLED付
ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途
宅配ボックス・ロッカー
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)
3(スイッチ部特性)
定格
DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA
定格電圧(V)
DC24±5%
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド]
タキゲンコード
50294
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130378
LE-51
¥
7,308
¥
8,039
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください