TAKIGEN(タキゲン)
永電磁ホルダー
通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
用途
各種扉の施錠
使用温度範囲(℃)
-10~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24(通電時間5分以内)
吸着力(N)
約500、残留:1以下(DC24V印加時)
最大消費電力(A)
0.4
タキゲンコード
50303
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130405
LE-80
¥
18,552
¥
20,407
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください