曜日別特売

ドアリミットスイッチ

ドアリミットスイッチ - TAKIGEN(タキゲン)ドアリミットスイッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)

用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレー内容量1個
注意
※スイッチ部に大きな衝撃(80cm以上の高さからの落下など)を与えた場合、動作不良となる場合がありますので注意ください。
※本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用はさけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61130414LE-12450084
2,010
2,211(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61130414
2018-10-22
用途: オリジナルのカイロベッドの修理
株式会社 すまいるはぁと1

修理を担当していた方が亡くなったため、自分で修理しなければならなくなったので、部品の調達からしなければいけなくなり、探していたところ、モノタロウのサイトで見つけられたのでラッキーでした。早速修理に使い、凄く調子よく作動し、うれしく思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする