曜日別特売

防水スイッチ付クリーンキャッチ

防水スイッチ付クリーンキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)防水スイッチ付クリーンキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。
樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着力が強いネオジウムを使用。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。

用途クリーンルーム内の各種機器吸着力(N)15材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61130466LE-134
1,462
1,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61130466
2019-01-23
用途: トラックの荷台の電気
物流システムサービス株式会社サービス業

商品は発注から直ぐに届き、商品もしっかりしていて満足です。

対象商品 : 61130466
2018-08-01
用途: 防犯スイッチ

コードが少し硬い印象でしたが問題なく使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする