曜日別特売

キースイッチ TKS-11型

キースイッチ TKS-11型 - TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ TKS-11型 - TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ TKS-11型 - TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ TKS-11型 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動

用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61130606S-11-30-B本体・キー:ニッケルめっき(MBNi)40061
2,398
2,638(税込)
当日出荷
62817536S-11-30-BC本体・キー/ニッケルめっき(MBNi)40062
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61130606
2018-01-20
用途: 階段昇降機の鍵のスイッチに使用。
サービス業

19年使っている階段昇降機の鍵が一本になり、無くしたら困るから鍵のタキゲンの番号を調べて、貴社モノタロウで販売している事がわかり注文致しました。ピッタリ合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする