密閉用締込ハンドル

密閉用締込ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)密閉用締込ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

FA-163-Aの面付けタイプです。
扉はワンタッチで開閉できます。
カトル式のため強力密閉ができます。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備

用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60874内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61130712FA-163-C 鍵付き(TAK60)
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする